PDACR 2020K-11S Side Lever Lock Tools Carrying 55° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3605921
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3605921
EAN/GTIN 7291075172799
Nummer fabrikant 3605921
L-nummer L23990 1717

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 20 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) DC..11T3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm