A20R SDUCR-13-SL Boring Bars Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance Angle for High Rigidity in Profiling Applications

Artikelnummer: 3603509
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603509
EAN/GTIN 7291075353990
Nummer fabrikant 3603509
L-nummer L23990 218

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, Dmin. deel 25 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 14,5 mm
  • Voer de naam (MIID) DCMT 13T504-F3P-SL in
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -7 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 36 mm
  • Schachthoogte (H) 18 mm