SDNCN 1616H-13-SL Screw Lock Tools Carrying 55° Diamond Inserts with 7° Clearance Angle for High Rigidity in Profiling Applications

Artikelnummer: 3603391
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603391
EAN/GTIN 7291075319217
Nummer fabrikant 3603391
L-nummer L23990 696

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 100 mm, koplengte (LH) 25 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) neutraal
  • Functionele lengte (LF) 100 mm
  • Functiebreedte (WF) 8 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Diameter incirkel (IC) 11 mm
  • Voer de naam (MIID) DCMT 13T5-SL in
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm