PSBNL 4040S-25 Lever Lock 75° Lead Angle Turning Tools Carrying ISO Negative Square Inserts

Artikelnummer: 3603226
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603226
EAN/GTIN 7291075254587
Nummer fabrikant 3603226
L-nummer L23990 1446

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 250 mm, koplengte (LH) 48 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 250 mm
  • Functiebreedte (WF) 35 mm
  • Koplengte (links) 48 mm
  • Diameter incirkel (IC) 25,4 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SNMG 2507
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 40 mm
  • Schachtbreedte (B) 40 mm