A32T SVLBCR-16 Screw Lock Back Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3603133
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603133
EAN/GTIN 7291075065466
Nummer fabrikant 3603133
L-nummer L23990 519

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin deelafmeting 40 mm, totale lengte (OAL) 318,5 mm, schachthoogte (H) 29 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 27,5 mm
  • Voer de naam (MIID) VCMT 160404-FPC in
  • Dmin afsteken 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 318,5 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -8 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 76,5 mm
  • Schachthoogte (H) 29 mm