DSSNR 3232P-15 45° Lead Angle R-Clamp Tools Carrying Negative Square Inserts for Longitudinal and Facing Applications

Artikelnummer: 3602805
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3602805
EAN/GTIN 7291075192780
Nummer fabrikant 3602805
L-nummer L23990 1594

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 34 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 40 mm
  • Koplengte (links) 34 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SNMG 1506
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -5,5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -5,5 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm