DSBNL 2525M-15 75° Lead Angle R-Clamp Tools Carrying Negative Square Inserts

Artikelnummer: 3602782
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602782
EAN/GTIN 7291075195255
Nummer fabrikant 3602782
L-nummer L23990 1453

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 40 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SNMG 1506
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -7,4 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -4,3 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts