DCBNR 3232P-19 R-Clamp Tools with 75° Lead Angle Using the 100° Corner of CNMG Inserts

Artikelnummer: 3602777
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602777
EAN/GTIN 7291075195026
Nummer fabrikant 3602777
L-nummer L23990 1448

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 42 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Koplengte (links) 42 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) CNMG 1906
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm