DCLNL 3232P-16 R-Clamp Tools with 95° Lead Angle Carrying 80° Negative Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3602758
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602758
EAN/GTIN 7291075192353
Nummer fabrikant 3602758
L-nummer L23990 1579

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 36 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 40 mm
  • Koplengte (links) 36 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CNMG 1606..
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm