DCLNR 16-5 R-Clamp Tools met 95° afloophoek en 80° negatieve Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3602755
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602755
EAN/GTIN 7291075192452
Nummer fabrikant 3602755
L-nummer L23990 1215

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 6″, hoofdlengte (LH) 1,42″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele lengte (LF): 6″
  • Functionele breedte (WF): 1-1/4″
  • Lengte kop (links): 1,42″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 5/8″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): CN..54
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -6 graden
  • Schachthoogte (H): 1″
  • Schachtbreedte (B): 1″