S40U DCLNR-12 R-Clamp Boring Bars Carrying Negative 80° Diamond Inserts

Artikelnummer: 3602576
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602576
EAN/GTIN 7291075214956
Nummer fabrikant 3602576
L-nummer L23990 497

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, Dmin. uitdeuken 48 mm, totale lengte (buitendiameter) 350 mm, schachthoogte (H) 36 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Dmin afsteken 48 mm
  • Totale lengte (OAL) 350 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -9 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 55 mm
  • Schachthoogte (H) 36 mm