PVACL 0808M-11S Side Lever Lock Tools Carrying 35° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3602409
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3602409
EAN/GTIN 7291075201376
Nummer fabrikant 3602409
L-nummer L23990 1040

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) VC..1103
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 8 mm
  • Schachtbreedte (B) 8 mm