TSDNN 2525M-12CH 45° Lead Angle Tools Carrying Square Ceramic Dimpled Inserts

Artikelnummer: 3602378
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602378
EAN/GTIN 7291075194746
Nummer fabrikant 3602378
L-nummer L23990 912

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) neutraal
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 12,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Voer de naam (MIID) SNGX 1207..T in
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm