PCLCR 1010M-06S Side Lever Lock Tools Carrying 80° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3602183
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602183
EAN/GTIN 7291075172850
Nummer fabrikant 3602183
L-nummer L23990 774

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 10,2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) CC.. 0602
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 10 mm
  • Schachtbreedte (B) 10 mm