E10M STFPR-09X Boring Bars Carrying Triangular TPGX 11° Clearance Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 3601991
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601991
EAN/GTIN 7291075161717
Nummer fabrikant 3601991
L-nummer L23990 275

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, Dmin zaagblad 10,9 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, schachthoogte (H) 9 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 5,7 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) TPGX 090202T.
  • Dmin afsteken 10,9 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -8 graden
  • Schachthoogte (H) 9 mm