• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

A12Q STLPR-11 Screw Lock Boring Bars Carrying Triangular Inserts with 11° Clearance

Artikelnummer: 3601804
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601804
EAN/GTIN 7291075065411
Nummer fabrikant 3601804
L-nummer L23990 174

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, totale lengte (OAL) 180 mm, ashoogte (H) 11,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 7 mm
  • Voer de naam (MIID) TPMT 110204-PF in
  • Minimale diameter boring (DMIN_2) 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 180 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 4 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 18 mm
  • Schachthoogte (H) 11,5 mm