A12Q STFPR-11 Screw Lock Boring Bars Carrying Triangular Inserts with 11° Clearance

Artikelnummer: 3601803
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601803
EAN/GTIN 7291075065244
Nummer fabrikant 3601803
L-nummer L23990 171

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin afsteken 13 mm, totale lengte (OAL) 180 mm, schachthoogte (H) 11 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 7 mm
  • Voer de naam (MIID) TPMT 110204-PF in
  • Dmin afsteken 13 mm
  • Minimale diameter boring (DMIN_2) 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 180 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 4 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 11 mm