S25R PQFNL-12 Lever-lock boring bars for negative square inserts with 80° corners. Used for internal facing.

Artikelnummer: 3601568
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601568
EAN/GTIN 7291075064278
Nummer fabrikant 3601568
L-nummer L23990 607

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin sparing 32 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 23 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Voer de naam (MIID) QNMG 120408-GN in
  • Dmin afsteken 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 40 mm
  • Schachthoogte (H) 23 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen