S32U PQLNR-09 Lever-lock boring bars for negative square inserts with 80° corners.

Artikelnummer: 3601559
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601559
EAN/GTIN 7291075064384
Nummer fabrikant 3601559
L-nummer L23990 604

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin. afsteken 40 mm, totale lengte (OAL) 350 mm, schachthoogte (H) 29 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Voer de naam (MIID) QNMG 090408-GN in
  • Dmin afsteken 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 350 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -10 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 45 mm
  • Schachthoogte (H) 29 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen