PQLCR 2525M-09 Lever-lock holders for square inserts with 7° clearance and 80° corners.

Artikelnummer: 3601554
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601554
EAN/GTIN 7291075062793
Nummer fabrikant 3601554
L-nummer L23990 1461

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 26 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,65 mm
  • Voer de naam (MIID) QCMT 09T3 in
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm