S0812J SWUBR-06 Screw Clamp Miniature Boring Bars Carrying Small WBMT Trigon Inserts

Artikelnummer: 3601398
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601398
EAN/GTIN 7291075065664
Nummer fabrikant 3601398
L-nummer L23990 549

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin parting 8 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schachthoogte (H) 11 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 4 mm
  • Voer de naam (MIID) WBMT 060101L in
  • Dmin afsteken 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 32 mm
  • Schachthoogte (H) 11 mm