A32U SKUNL-16 Screw Lock Boring Bars for 55° Parallelogram Inserts

Artikelnummer: 3601384
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601384
EAN/GTIN 7291075098167
Nummer fabrikant 3601384
L-nummer L23990 547

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, zaagdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin snijkant 39 mm, totale lengte (OAL) 350 mm, schachthoogte (H) 29 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Voer de naam (MIID) KNMX 160405-RP in
  • Dmin afsteken 39 mm
  • Totale lengte (OAL) 350 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -10 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 54 mm
  • Schachthoogte (H) 29 mm