A32U SKUNR-16 Screw Lock Boring Bars for 55° Parallelogram Inserts

Artikelnummer: 3601383
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601383
EAN/GTIN 7291075098150
Nummer fabrikant 3601383
L-nummer L23990 548

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, zaagdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin snijkant 39 mm, totale lengte (OAL) 350 mm, schachthoogte (H) 29 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Voer de naam (MIID) KNMX 160405-LP in
  • Dmin afsteken 39 mm
  • Totale lengte (OAL) 350 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -10 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 54 mm
  • Schachthoogte (H) 29 mm