S20R STLCL-16 Screw Clamp Boring Bars Carrying 7° Clearance Triangular Inserts

Artikelnummer: 3601051
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601051
EAN/GTIN 7291075065329
Nummer fabrikant 3601051
L-nummer L23990 578

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, Dmin. deel 25 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 13 mm
  • Voer de naam (MIID) TCMT 16T304-F3P in
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -3 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 50 mm
  • Schachthoogte (H) 18 mm