STGCL 2525M-16 Screw-lock holders for 7° clearance triangular inserts.

Artikelnummer: 3601027
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601027
EAN/GTIN 7291075074475
Nummer fabrikant 3601027
L-nummer L23990 1561

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 18 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 18 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) TC.. 16T3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm