• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

S16Q STFPL-11 Screw Lock Boring Bars Carrying Triangular Inserts with 11° Clearance

Artikelnummer: 3601010
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601010
EAN/GTIN 7291075065183
Nummer fabrikant 3601010
L-nummer L23990 550

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, Dmin afkorten 18 mm, totale lengte (OAL) 180 mm, schachthoogte (H) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 9,2 mm
  • Voer de naam (MIID) TPMT 110204-PF in
  • Dmin afsteken 18 mm
  • Minimale diameter boring (DMIN_2) 18 mm
  • Totale lengte (OAL) 180 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 27 mm
  • Schachthoogte (H) 15 mm