SDNCN 0808F-07 Screw-lock holders for 7° clearance 55° diamond inserts.

Artikelnummer: 3600899
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600899
EAN/GTIN 7291075066395
Nummer fabrikant 3600899
L-nummer L23990 1124

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 80 mm, koplengte (LH) 14 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) neutraal
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Functiebreedte (WF) 4 mm
  • Koplengte (links) 14 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) DC..0702
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 8 mm
  • Schachtbreedte (B) 8 mm