SCLCL 2020K-12 Screw-lock holders for 7° clearance 80° diamond inserts.

Artikelnummer: 3600849
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600849
EAN/GTIN 7291075065800
Nummer fabrikant 3600849
L-nummer L23990 1861

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 18 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 18 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) CC.. 1204
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm