S25S CTFPR-16 Clamp Lock Boring Bars Carrying 11° Clearance Triangular Inserts

Artikelnummer: 3600190
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600190
EAN/GTIN 7291075063967
Nummer fabrikant 3600190
L-nummer L23990 314

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin. uitsnijding 31 mm, totale lengte (OAL) 250 mm, schachthoogte (H) 23 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) TPMR 160304
  • Dmin afsteken 31 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 48 mm
  • Schachthoogte (H) 23 mm