CSSPL 2525M-12 Clamp-lock holders for 11° clearance square inserts. Used for longitudinal and face turning.

Artikelnummer: 3600130
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600130
EAN/GTIN 7291075042665
Nummer fabrikant 3600130
L-nummer L23990 746

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 28 mm, totale lengte (OAL) 158,3 mm, klauwlengte (LPR) 36,1 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 28 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SPMR 1203
  • Totale lengte (OAL) 158,3 mm
  • Lengte kraag (LPR) 36,1 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm