SNMG 190616-R3P IC5010 Dubbelzijdige vierkante inzetstukken met spaanvormer voor voorbewerken

Artikelnummer: 3419944
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3419944
EAN/GTIN 7291075487015
Nummer fabrikant 3419944
L-nummer L23950 3472

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP - Draaien/Groeven
  • Hoekradius (RE): 1,6 mm
  • Snijkantlengte (L): 19,05 mm
  • Cirkeldiameter (IC): 19,05 mm
  • Inzetstukdikte (S): 6,35 mm

Kenmerk:

  • Hjørneradius (RE): 1.6 mm
  • Skærekant længde (L): 19.05 mm
  • Maksimal skæredybde (APMX): 10 mm
  • Diameter på monteringshul (D1): 7.94 mm
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 19.05 mm
  • Skærtykkelse (s): 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.7 mm/rev
  • Min. DC 3.5 mm
  • Min. Drejning af tilspænding (ft(min):): 0.4 mm/rev