RCMX 200600-M3P-R IC8150 Round 7° Insert with a Positive Cutting Edge for Machining Wheels

Artikelnummer: 3419663
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3419663
EAN/GTIN 7291075481525
Nummer fabrikant 3419663
L-nummer L23950 2126

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, diameter ingeschreven cirkel (IC) 20 mm, dikte snijplaat (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 20 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,8 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,4 mm/omw

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen