DCMT 11T308-M3P IC8150 55° ruitvormige positieve flankbits, voor gemiddelde verspaningscondities op staal

Artikelnummer: 3406169
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3406169
EAN/GTIN 7291075486445
Nummer fabrikant 3406169
L-nummer L23950 3480

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP - Draaien/Piercen
  • Spaanvormer M3P
  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Snijkantlengte (L): 11,6 mm
  • Cirkeldiameter (IC): 9,52 mm
  • Inzetdikte (S): 3,97 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M3P
  • Hoofdvrijloophoek (AN): 7 graden
  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Lengte snijkant (L): 11,6 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 3 mm
  • Diameter montagegat (D1): 4,4 mm
  • diameter incircle (IC): 9,52 mm
  • Plaatdikte (S): 3,97 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. zaagdiepte 1 mm
  • Min. Voedingsrotatie (ft(min):): 0,07 mm/omw