NQCH12-Y-SDJCR-11S-JHP Y-Axis Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying 7° Clearance 55° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3396301
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3396301
EAN/GTIN 7291075480023
Nummer fabrikant 3396301
L-nummer L23990 1560

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, koplengte (LH) 20 mm, totale lengte (OAL) 34,3 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 12,15 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) DC.. 11T3
  • Totale lengte (OAL) 34,3 mm