AVC-D80-SDUCL-11T-VH Interchangeable Boring Heads Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3369289
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3369289
EAN/GTIN 7291075426281
Nummer fabrikant 3369289
L-nummer L23990 513

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 77 mm, functionele lengte (LF) 45 mm, Dmin partial 100 mm.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 77 mm
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 45 mm
  • Functiebreedte (WF) 57 mm
  • Voer de naam (MIID) DCMT 11T304 in
  • Dmin afsteken 100 mm