VNMG 12T304-M3M IC806 Double-Sided 35° Rhombic Inserts for Machining Stainless and Low Carbon Steel

Artikelnummer: 3358854
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3358854
EAN/GTIN 7291075449945
Nummer fabrikant 3358854
L-nummer L23950 2852

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer M3M, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 12,4 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 7,15 mm, dikte snijelement (S) 3,89 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M3M
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 12,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,15 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,89 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,4 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,08 mm/omw