VNMG 12T304-F3P IC8150 Dubbelzijdig, ruitvormig 35° indexeerbaar inzetstuk voor het half- en nabewerken van staal

Artikelnummer: 3358813
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3358813
EAN/GTIN 7291075486353
Nummer fabrikant 3358813
L-nummer L23950 3476

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP - draaien/groeven
  • Spaanvormer F3P
  • Hoekradius (RE): 0,4 mm
  • Snijkantlengte (L): 12,4 mm
  • Cirkeldiameter (IC): 7,15 mm
  • Inzetstukdikte (S): 3,89 mm

Kenmerk:

  • Chip Breaker type F3P
  • Hjørneradius (RE): 0.4 mm
  • Skærekant længde (L): 12.4 mm
  • Maksimal skæredybde (APMX): 2 mm
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 7.15 mm
  • Skærtykkelse (s): 3.89 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.2 mm/rev
  • Min. DC 0.7 mm
  • Min. Drejning af tilspænding (ft(min):): 0.08 mm/rev