PRWL 177-CA-19 Cartridges for PRWR/L 50-55 Railroad Wheel Re-Turning Tools

Artikelnummer: 3355032
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3355032
EAN/GTIN 7291075331851
Nummer fabrikant 3355032
L-nummer L23990 713

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 43 mm, koplengte (LH) 35 mm, totale lengte (OAL) 43 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 43 mm
  • Functiebreedte (WF) 19,1 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) LNMX 191940
  • Totale lengte (OAL) 43 mm
  • Schachtbreedte (B) 18,6 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen