SGST 32-8-0.6-4Z Thin Slitting Cutters Carrying SLIMGRIP Inserts

Artikelnummer: 3346989
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SLIMSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346989
EAN/GTIN 7291075424980
Nummer fabrikant 3346989
L-nummer L24130 63

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Cutting Depth Maximum (CDX) 6 mm, Cutting Diameter (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Cutting Width (CW) 0.6 mm, Hub Diameter (DHUB) 19 mm, Hub Thickness (THUB) 1.06 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijbreedte (CW) 0,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 19 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 1,06 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 2490 tpm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SLIMSLIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen