GFT 0.6J-0.1 IC1008 Thin Parting, Grooving and Slitting Single-Ended Inserts for Soft Materials

Artikelnummer: 3337303
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3337303
    EAN/GTIN 7291075389364
    Nummer fabrikant 3337303
    L-nummer L23930 596

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel-/draaibits, snijbreedte (CW) 0,6 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer J
    • Hoekradius (RE) 0,1 mm
    • Snijbreedte (CW) 0,6 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen