SGST 40-10-0.6-6Z Thin Slitting Cutters Carrying SLIMGRIP Inserts

Artikelnummer: 3336579
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SLIMSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336579
EAN/GTIN 7291075389197
Nummer fabrikant 3336579
L-nummer L24130 38

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijdiepte, max. (CDX) 6 mm, snijdiameter (DC) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, snijbreedte (CW) 0,6 mm, naafdiameter (DHUB) 27 mm, naafdikte (THUB) 1,06 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijbreedte (CW) 0,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 27 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 1,06 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 1990 tpm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SLIMSLIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen