SW 25C-D50-JHP Shanks for SGST Slim Slot Milling Disk Cutters

Artikelnummer: 3344271
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SLIMSLIT
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3344271
    EAN/GTIN 7291075389425
    Nummer fabrikant 3344271
    L-nummer L24130 14

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sleuf- en schijffrezen, huisdiameter (BD) 25 mm, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, totale lengte (OAL) 83 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 25 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Totale lengte (OAL) 83 mm

    Uit dezelfde serie "SLIMSLIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen