SGST 63-16-1.0-12Z Thin Slitting Cutters Carrying SLIMGRIP Inserts

Artikelnummer: 3336587
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SLIMSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336587
EAN/GTIN 7291075389272
Nummer fabrikant 3336587
L-nummer L24130 21

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijvenfrezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 19 mm, zaagdiameter (DC) 63 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, snijbreedte (CW) 1 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 19 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Naam van de snijplaat (MIID) GFT 1.0J-0,1
  • Dompelhoek max. (RPMX) 1260 tpm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SLIMSLIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen