SW 16C-D32-JHP Shanks for SGST Slim Slot Milling Disk Cutters

Artikelnummer: 3344951
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SLIMSLIT
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3344951
    EAN/GTIN 7291075389449
    Nummer fabrikant 3344951
    L-nummer L24130 22

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sleuven- en schijvenfrezen, huisdiameter (BD) 15 mm, huislengte (LB) 25 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 80 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 15 mm
    • Lichaamslengte (LB) 25 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Totale lengte (OAL) 80 mm

    Uit dezelfde serie "SLIMSLIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen