SGST 32-8-0.8-4Z Thin Slitting Cutters Carrying SLIMGRIP Inserts

Artikelnummer: 3346990
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SLIMSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346990
EAN/GTIN 7291075389296
Nummer fabrikant 3346990
L-nummer L24130 35

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, diameter zitting, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiepte, max. (CDX) 8 mm, snijdiameter (DC) 32 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, snijbreedte (CW) 0,8 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijbreedte (CW) 0,8 mm
  • Naam van de snijplaat (MIID) GFT 0.8J-0,1
  • Dompelhoek max. (RPMX) 2490 tpm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SLIMSLIT" Bekijk alles