DDJNR 12-4-JHP-MC Krukslotgereedschap met kanalen voor hogedruk-koelmiddel met CXMG 80° ruitvormige inzetstukken

Artikelnummer: 3346701
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346701
EAN/GTIN 7291075392142
Nummer fabrikant 3346701
L-nummer L23990 1211

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 4,33″, hoofdlengte (LH) 1,575″

Kenmerk:

  • Kniprichting (HAND): Rechterhand
functionele lengte (LF): 4,33″functionele breedte (WF): 1″
  • hoofdlengte (LH): 1,575″
  • ingeschreven Circle diameter (IC): 1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): DNMG/X 43
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (
  • 3
  • ): 4 mm/H)
  • Geschikte producten

    Inserts

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen