SNMG 090404-F3S IC806 Double-Sided 90° Rhombic Inserts for Titanium and Heat Resistant Materials for Finishing Applications

Artikelnummer: 3340876
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3340876
EAN/GTIN 7291075400601
Nummer fabrikant 3340876
L-nummer L23950 3192

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 9,52 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 9,52 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,35 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw