SVHNR 2525M-22-AL-JHP Screw Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 35° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3336018
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336018
EAN/GTIN 7291075391787
Nummer fabrikant 3336018
L-nummer L23990 715

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 146,34 mm, koplengte (LH) 36,3 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 146,34 mm
  • Functiebreedte (WF) 30,03 mm
  • Koplengte (links) 36,3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) VNGU 22..
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 7 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm