AVC-D32-SVLCL-16T Interchangeable Boring Heads Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3332998
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3332998
EAN/GTIN 7291075364941
Nummer fabrikant 3332998
L-nummer L23990 596

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, functionele lengte (LF) 32 mm, Dmin. uitdeuken 40 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 32 mm
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Voer de naam (MIID) VCMT 332-F3M in
  • Dmin afsteken 40 mm