AVC-D25-SVUCR-11 Interchangeable Boring Heads Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3331872
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331872
EAN/GTIN 7291075365092
Nummer fabrikant 3331872
L-nummer L23990 503

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstangen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, functionele lengte (LF) 25 mm, Dmin sparing 32 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 25 mm
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Voer de naam (MIID) VCMT 221-F3P in
  • Dmin afsteken 32 mm